ProductPage

ECON® Kogelkraan fig. 7249EE staal elektrisch ELA100-3000 flens

Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit:

  • Econ® tweedelige kogelkraan, figuur 7249.
  • Econ® elektrische aandrijving, figuur 7907.

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Medium is water.
  • Mediumtemperatuur is maximaal 100ºC.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • Opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Merk Aandrijving: ECON
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 230V PN16 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 230V PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12576528
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 24DC PN16 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 24DC PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12576558
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 230V PN40 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 230V PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 12576529
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 24DC PN40 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-100 24DC PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 12576559
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 24DC PN16 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 24DC PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12576560
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 230V PN16 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 230V PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12576530
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 24DC PN40 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 24DC PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 12576561
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 230V PN40 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-150 230V PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 12576531
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-200 230V PN16 DN100 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-200 230V PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 12576532
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-200 24DC PN16 DN100 ECON® Kogelkraan fig. 7249 staal elektrisch bediend ELA-200 24DC PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 12576562
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Merk Aandrijving: ECON
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende