ProductPage

ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend flens

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit:

  • Econ® tweedelige kogelkraan, figuur 7249.
  • El-O-Matic enkelwerkende pneumatische aandrijving.
De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Pneumatische stuurdruk is 6 bar.
  • Medium is water.
  • Mediumtemperatuur is maximaal 100ºC.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • Opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Merk Aandrijving: ECON
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR20 PN40 DN15 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR20 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12533541
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR40 PN40 DN25 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR40 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12533543
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR80 PN40 DN32 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR80 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12533544
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR80 PN40 DN40 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR80 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12533545
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR130 PN40 DN50 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR130 PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12533546
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR200 PN16 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR200 PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12533547
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR200 PN40 DN65 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR200 PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 12533548
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR300 PN16 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR300 PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12533549
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR300 PN40 DN80 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR300 PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 12533550
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR500 PN16 DN100 ECON® Kogelkraan fig. 7249ES staal pneumatisch bediend enkelwerkend SR500 PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 12533551
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch
Merk Aandrijving: ECON
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende