ProductPage

ECON Kogelkraan fig. 7289EE roestvaststaal elektrisch ELA60 flens

Samengebouwde elektrisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit:

  • Econ® tweedelige kogelkraan, figuur 7289.
  • Econ® elektrische aandrijving, figuur 7907.

De elektrisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  • Medium is water.
  • Mediumtemperatuur is maximaal 100ºC.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • Opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN15 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12576539
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN15 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12576505
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN20 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12576540
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN20 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12576506
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN25 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12576507
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN25 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 12576541
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN32 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12576508
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN32 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 12576542
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN40 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 230V PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12576509
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN40 ECON Kogelkraan fig 7289 RVS elektrisch bediend ELA-60 24DC PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 12576543
 
Log in om prijzen te zien
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektromotor
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende