ProductPage

MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie en zwaardere industriële processen, vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • AMG dubbelwerkende pneumatische aandrijving, type SAD.
  • Switchbox (optioneel).
  • Magneetventiel (optioneel).
  • Gecalculeerd met een pneumatische stuurdruk van 6 bar, met als medium water.
  • Afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
  • ISO1127-1 stomplasaansluiting.

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1/2" (15) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10054716
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD05 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10054717
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN100 Stomplas EN ISO 1127-1 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10054719
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10054720
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD10 PN63 Stomplas EN ISO 1127-1 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10054722
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3460 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend SAD15 PN50 Stomplas EN ISO 1127-1 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10054721
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: AMG
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)