ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing Binnendraad (BSPP) PN25/32

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812486
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812485
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812489
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812490
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812484
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812483
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11812487
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11812488
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812480
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 1635 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812479
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: Messing
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende