ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814700
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814708
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814701
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814709
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814702
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814710
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814711
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814703
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat T-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814712
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7760 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat L-boring Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814704
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende