ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12427433
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12427434
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12427435
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12427436
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12427437
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12427438
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12427439
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12427440
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® type:
  • Geflensd: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Wafer: 7343, 7383.
  • Draad: 7752ISO, 7444, 7544.
  • Las: 7624, 7644, 7611, 7621, 7641, 7654.