ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 12427459
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12427460
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12427461
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12427462
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12427463
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12427464
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12427465
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12427466
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 12427467
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (NPT) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12427468
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)