ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal Binnendraad (NPT) Class 300/600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13278849
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13278850
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13278851
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13278841
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13278852
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13278842
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13278853
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13278843
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13278854
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7522 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Handgreep Class 600 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13278844
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende