ProductPage

JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële toepassingen tot 16bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN25 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11362134
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN25 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 12737190
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN40 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12453675
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN40 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12160865
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN50 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11224793
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN50 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11210104
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN65 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12746057
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN65 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12746055
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN80 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11010619
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN80 JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11092326
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende