ProductPage

ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814219
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814228
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814220
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814229
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814230
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814221
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814222
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814231
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat L-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814223
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® 3-Weg kogelkraan Type: 7281 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-boring Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814232
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende