ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal Stomplas B16.25 S40 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx4.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx4.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13492739
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx2.65mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 17.8mmx2.65mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13492740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13492741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28.2mmx3.6mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28.2mmx3.6mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13492742
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13492743
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43.5mmx4.2mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 43.5mmx4.2mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13492744
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50.4mmx4.75mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50.4mmx4.75mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13492745
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61.5mmx4.5mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61.5mmx4.5mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13492746
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 77.3mmx7.3mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 77.3mmx7.3mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 13492747
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13492748
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team