ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS) Soklas B16.11 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 14.2mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 14.2mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814613
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 17.8mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13486609
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 21.8mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 21.8mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814615
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 27.3mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 27.3mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814616
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 34mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 34mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814617
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 42.8mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 42.8mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814618
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 48.9mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 48.9mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814619
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 61.4mm 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 61.4mm 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814620
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 74mm 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 74mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814621
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 90mm 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 90mm 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814622
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende