ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS) Fire safe Stomplas B16.25 S40 Class 600

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële en maritieme toepassingen.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13708522
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13708523
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13559694
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 14256530
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13559695
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14256531
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13559696
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14256532
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13559697
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7642FS Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14256533
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: Class 600
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® Premium kogelkranen model vanaf 2017 voor standaard kogelkranen, en model vanaf 2019 voor firesafe kogelkranen:
  • Met BSP draad aansluitingen, type: 7422 en 7442.
  • Met NPT draad aansluitingen, type: 7522 en 7542.
  • Met stomplas aansluitingen, type: 7622 en 7642.
  • Met soklas aansluitingen, type: 7722 en 7742.