ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7343 Staal Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
  • Vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN25 ECON® Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814314
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN40 ECON® Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814316
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel PN16 Flens DN100 ECON® Kogelkraan Type: 7343 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11814320
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)