DepartmentPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder


Membraanafsluiters (Saunders) (37 resultaten bevatten 635 Artikelen)


Membraanafsluiters zijn geschikt voor open/dicht én regelende functie en kunnen daardoor breed worden toegepast in de farmaceutische, algemene, (petro)chemische en voedingsmiddelenindustrie en de utiliteit.


Een voordeel van membraanafsluiters is dat ze zeer efficiënt zijn in onderhoud. Daarnaast is het een eenvoudig modulair ontwerp, zonder dode ruimten. Door de zachte afdichting zijn membraanafsluiters bovendien 100% lekdicht. Ook is het eenvoudig om een membraanafsluiter te voorzien van een pneumatische aandrijving en bestaat er een ruime keuze in membraan- en voeringmaterialen.


Membraanafsluiters zijn zowel inzetbaar in schone en vervuilde vloeistoffen, gasvormige media als in vaste stoffen. De bewegende delen van het bedieningsmechanisme komen niet in contact met het medium. Hierdoor blijft de afsluiter altijd goed bedienbaar en is een lange standtijd gegarandeerd.


Het membraan is het hart van de membraanafsluiter. Het membraan zorgt voor het bedieningsgemak en, samen met de eventuele voering, de compatibiliteit met het medium. Een membraan is opgebouwd uit meerdere rubber lagen met vezelversterkingen. Onder de juiste temperatuur en druk zijn deze rubber lagen tot één geheel gevulkaniseerd. De juiste samenstelling, oftewel compound, en het fabricageproces garanderen de flexibiliteit, mechanische sterkte en chemische bestendigheid van het membraan.


Er zijn tal van verschillende membraan- en voeringmaterialen beschikbaar en de prestatie en standtijd van de membraanafsluiter worden door de juiste materiaalkeuze bepaalt.


Industriële membraanafsluiters zijn merendeels afsluiters van het brugtype. De uitvoering met een rechte doorlaat wordt voornamelijk toegepast bij zeer abbrasieve media, grotere volumestromen en vaste stoffen. In geflensde uitvoering worden de afsluiters doorgaans gemaakt van roestvaststaal gietijzer, nodulair gietijzer of kunststof. De uitvoering met draadaansluitingen is tevens leverbaar in brons.


Door het dode ruimte vrije ontwerp is de membraanafsluiter dé afsluiter van keuze in farmaceutische procesinstallaties. In deze industrie is naast het voldoen aan de strenge ontwerp-richtlijnen de herleidbaarheid van de toegepaste materialen een vereiste. Veel membraantypen zijn dan ook leverbaar met een FDA-, EC 1935- of drinkwaterkeur en een herleidbaarheidscertificaat.