ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC kunststof enkelwerkend

Toepassingsgebied


  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie
  • Procesindustrie.
  • Voedingsmiddelenindustrie.
  • Farmaceutische industrie.


Bijzonderheden


  • Voor Saunderstype A membraanafsluiter.
  • Compact.
  • Optioneel leverbaar voor 4 bar stuurdruk .
  • Geschikt voor reiniging in autoclave (max. 150°C) .
  • Optioneel: leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller
.

Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Enkelwerkend
Type: EC
Montage flens: Fabrieksstandaard
Nom. binnendiameter membraanafsluiter
Figuur number ERIKS groep: 3131
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058484
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 11387055
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 11387052
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058481
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058483
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 11221709
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058476
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A PES enkelwerkend veeropenend type aandrijving 1/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058479
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058485
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3131VO serie EC type A 214 IXEF enkelwerkend veeropenend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 12098371
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Enkelwerkend
Type: EC
Montage flens: Fabrieksstandaard
Nom. binnendiameter membraanafsluiter
Figuur number ERIKS groep: 3131
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende