ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM aluminium dubbelwerkend

Toepassingsgebied


  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.


Bijzonderheden


  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Eenvoudige montage.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicatior of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.

Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Type
Montage flens
Nom. binnendiameter membraanafsluiter
Figuur number ERIKS groep: 3134
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 13035151
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 10058469
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 3/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 3/4" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 11253313
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058458
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES54 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1" aansluiting luchttoevoer 1/8"BSP ERIKS Artikelnr: 10058460
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1"-1.1/2 aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1"-1.1/2 aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 11117555
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB type aandrijving 2.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB type aandrijving 2.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 11028381
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ESM55 type A KB aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 11380729
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES55 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES55 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 1.1/2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 10058465
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES55 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP SAUNDERS Pneumatische aandrijving fig. 3134DW serie ES55 type A aluminium dubbelwerkend type aandrijving 2" aansluiting luchttoevoer 1/4"BSP ERIKS Artikelnr: 10058459
Log in om prijzen te zien
Overbrenging: Lineair
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Type
Montage flens
Nom. binnendiameter membraanafsluiter
Figuur number ERIKS groep: 3134
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende