ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie fig. 3049.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1/2"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051837
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 3/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051838
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051835
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1.1/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051840
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1.1/2"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051839
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 2"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/CR PN16 2"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051836
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1/2"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11234058
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 3/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11234060
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11234056
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1.1/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPDM PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11234062
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende