ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 1.1/4"BSPP

ERIKS Artikelnr: 11234062

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie fig. 3049.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Constructie huis A (Brug type)
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1040
Oppervlaktebescherming Gecoat
Materiaalcode membraan 425
Nom. binnendiameter 1.1/4" (32)
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel PN16
Norm bouwlengte Fabrikant standaard
Inbouwlengte (mm) 125
Bediening Handwiel
Materiaal kopstuk Gietijzer
Materiaal bediening ABS
Met standaanwijzer Ja