ItemPage
PCE

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 1"BSPP

Serie: A

Type: 3033

ERIKS Artikelnr: 11234056

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie fig. 3049.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Constructie huis A (Brug type)
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1040
Oppervlaktebescherming Gecoat
Materiaalcode membraan 425
Nom. binnendiameter 1" (25)
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel PN16
Norm bouwlengte Fabrikant standaard
Inbouwlengte (mm) 111
Bediening Handwiel
Materiaal kopstuk Gietijzer
Materiaal bediening ABS
Met standaanwijzer Ja