ItemPage
PCE

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 3/4"BSPP

Serie: A

Type: 3033

ERIKS Artikelnr: 11234060

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene procesindustrie.
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Voor 1/4" en 3/8" zie fig. 3049.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Constructie huis A (Brug type)
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1040
Oppervlaktebescherming Gecoat
Materiaalcode membraan 425
Nom. binnendiameter 3/4" (20)
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel PN16
Norm bouwlengte Fabrikant standaard
Inbouwlengte (mm) 83
Bediening Handwiel
Materiaal kopstuk Gietijzer
Materiaal bediening ABS
Met standaanwijzer Ja