ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Algemene industrie.


Bijzonderheden


  • Saunders type A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Vanaf 1/2"zie fig. 3033.

Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 49
Bediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 1/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11234059
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 3/8"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/EPM (peroxide cured) PN16 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11320406
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/NBR PN16 1/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/NBR PN16 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051831
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/NBR PN16 3/8"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/NBR PN16 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 10051833
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/PTFE-EPM (peroxide cured) PN10 1/4"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/PTFE-EPM (peroxide cured) PN10 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11167060
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/PTFE-EPM (peroxide cured) PN10 3/8"BSPP SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3049 serie A nodulair gietijzer/PTFE-EPM (peroxide cured) PN10 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 13035124
 
Log in om prijzen te zien
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 49
Bediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)