ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SAUNDERS Membraanafsluiter fig. 3050 serie A roestvaststaal binnendraad

Saunders roestvaststalen mini membraanafsluiter type A (brug type) met rubber of PTFE membraan.
De membraanafsluiter is eenvoudig in onderhoud en te voorzien van een pneumatische aandrijving, zowel voor open/dicht als regelfunctie.
Vanaf 1/2": zie fig. 3034.

Toepassing:

  • Algemene industrie.
  • Gassen en vloeistoffen, met max. 15% vaste stoffen.
  • Afhankelijk van membraanmateriaal.

Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 49
Bediening: Handwiel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 214/425 BSP 1/4" SAUNDERS Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 214/425 BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 12097137
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 214/425 BSP 3/8" SAUNDERS Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 214/425 BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 11234095
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 425 BSP 1/4" SAUNDERS Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 425 BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 11386632
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 425 BSP 3/8" SAUNDERS Membraanafsluiter type A fig. 3050 RVS 425 BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 11386633
 
Log in om prijzen te zien
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 49
Bediening: Handwiel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)