ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS) Recht Handwiel Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

  • Stoom en overige gassen.
  • Procesvloeistoffen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13455960
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 13455961
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13411884
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13455962
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Naaldafsluiter Type: 2226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13455959
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)