ProductPage

VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ERIKS - VE Dual Expanding Plug Valve  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor: water, olie, dampen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Uitvoering plug: Dual expanding type
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 2" (50) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13425529
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 3" (80) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 13425530
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 4" (100) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 13425531
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 6" (150) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 14297317
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 6" (150) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 13425532
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 8" (200) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 13425543
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 10" (250) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 13425544
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 10" (250) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 14297316
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 12" (300) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Wormwielkast Dual expanding type Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 13425545
 
Log in om prijzen te zien
Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 12" (300) VE Dual expanding plugkraan Type: 2300 Staal/Staal/Multi Seal ERT Vrij aseinde Dual expanding type Class 150 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 14297315
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 150
Uitvoering plug: Dual expanding type
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende