ItemPage
PCE

CMO Plaatafsluiter fig. 535 gietijzer/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN80

Type: 535

ERIKS Artikelnr: 11239192

Econosto Artikelnr: 691779

Tussenklem type meskant plaatafsluiter, uni-directioneel, geschikt voor montage tussen flenzen, pneumatisch dubbelwerkend bediend,
met uitwisselbare rubberen afdichting.
Toepassing

Algemene industrie, lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gassen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm EN (DIN)
Constructie huis 1-delig
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse EN-JL1040
Oppervlaktebescherming Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter DN80
Aansluiting Wafer type
Druktrap artikel PN10
Druktrap flens PN10
Norm bouwlengte Fabrikant standaard
Inbouwlengte (mm) 50
Bediening Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting Uni-directioneel
Afdichting EPDM
Materiaal plaat 1.4301
Materiaal spindel 1.4301
Materiaal spindelafdichting primair PTFE/EPDM
Materiaal beugel Staal
Materiaal bediening Aluminium (L2520)
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 120
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 10