ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Pulp en vervuilde media.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813531
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399483
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399484
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813533
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813535
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399485
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813537
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399486
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813539
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5402 Gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399487
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende