ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Pulp en vervuilde media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813570
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813571
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813573
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813575
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813576
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813578
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813580
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813582
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813584
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14334781
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende