ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal wafer type pneumatisch

Toepassingsgebied

  • Afvalwater.
  • Vervuilde media.
  • Visserij.
Bijzonderheden

  • Afdichtings materiaal in NBR of Viton.
  • Leverbaar met handbediening, pneumatisch, elektrisch of hydraulisch bediend.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN50 ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN50 ERIKS Artikelnr: 13207299
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN65 ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN65 ERIKS Artikelnr: 13207300
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN80 ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN80 ERIKS Artikelnr: 13207302
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN100 ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN100 ERIKS Artikelnr: 13207304
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN150 ORBINOX Plaatafsluiter fig. 5414 roestvaststaal/EPDM pneumatisch bediend PN10 DN150 ERIKS Artikelnr: 13207306
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Afdichting: EPDM
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)