ProductPage

LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) Class 800

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gesmeed) terugslagklep, piston type met geflensde deksel en NPT draadaansluitingen, Class 800.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13615038
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13615039
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13615040
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13615041
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) LVF Terugslagklep Type: 1720 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13615042
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)