ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen (water, olie, lucht).

Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Vrijstroom model.
  • Lage openingsdruk.
  • Veerbelaste ("lift-check") uitvoering.
  • Ingeschroefd deksel.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Afdichting: PTFE
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Vrijstroom
Klepvorm: Klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 3/8"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813302
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1/2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813300
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 3/4"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813301
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813298
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/4"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813304
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813303
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3256 roestvaststaal/PTFE PN40 2"BSPP ERIKS Artikelnr: 11813299
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Afdichting: PTFE
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Vrijstroom
Klepvorm: Klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)