ProductPage

Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassing (water, olie, lucht).
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12051840
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12051842
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12051837
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12051839
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12051838
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12051841
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)