ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal binnendraad

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassing (water, olie, lucht).
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Afdichting: Metaal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1/2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051840
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 3/4"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051842
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051837
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1.1/4"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051839
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1.1/2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 1.1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051838
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 3257 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12051841
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Afdichting: Metaal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)