ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 501 Messing Binnendraad (BSPP) PN30

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Messing kogelterugslagklep met veer, drukklasse PN30.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale, schone viskeuze vloeistoffen.
  • Oliën.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN30
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Bal
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12160481
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12160482
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 501 Messing/Roestvaststaal (RVS) Bal Met veer Recht PN30 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12160483
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN30
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Bal
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)