ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Terugslagklep fig. 501 messing binnendraad

Toepassingsgebied

  • Viscose media.

Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Veerbelaste roestvaststalen kogelklep.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Bal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 3/8"BSPP ECON Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 3/8"BSPP ERIKS Artikelnr: 12160481
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 1/2"BSPP ECON Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12160482
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 3/4"BSPP ECON Terugslagklep fig. 501 messing/roestvaststaal PN30 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12160483
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Bal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)