ProductPage

Terugslagklep Type: 614 Brons Binnendraad (BSPP) PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bronzen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, met recht op- en neergaande klep. Geschikt voor horizontale montage.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: ASTM B62
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 10050362
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10050363
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10050360
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10050365
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10050364
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Terugslagklep Type: 614 Brons/PTFE Klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10050361
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: ASTM B62
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)