ProductPage

ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer haaks flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Stormkleppen worden voornamelijk toegepast in een sanitair leidingsysteem, welk in verbinding staat met de huid van het schip.
Bijzonderheden
  • De stormklepkan worden voorzien van een vastzetinrichting. (Fig. 1207)

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN50 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN50 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812050
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN65 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN65 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812051
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN80 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN80 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812053
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN100 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN100 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812052
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN125 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN125 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812054
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN150 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN150 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812055
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN200 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1205 nodulair gietijzer/NBR haaks PN4 DN200 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 13374514
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN4
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)