ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Stormkleppen worden voornamelijk toegepast in een sanitair leidingsysteem, welk in verbinding staat met de huid van het schip.
Bijzonderheden

  • De stormklep kan worden voorzien van een vastzetinrichting. (Fig. 1209)

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN50 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN50 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812056
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN65 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN65 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812057
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN80 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN80 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812058
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN100 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN100 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812059
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN125 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN125 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812060
 
Log in om prijzen te zien
Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN150 PN10 geflensd ECON Stormklep fig. 1208 nodulair gietijzer/NBR PN4 DN150 PN10 geflensd ERIKS Artikelnr: 11812061
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: (EN) DIN
Materiaal huis: Gietijzer nodulair
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN 4
Inbouwlengte (mm)
Bouwvorm: Recht
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)