ItemPage
PCE

ECON Terugslagklep fig. 101 gietijzer/brons PN16 DN20

Type: 101

ERIKS Artikelnr: 13374457

Econosto Artikelnr: 115021

EAN: 8716901002068

IMPA nr: 755872

Toepassingsgebied

  • Koud/warm (zee)water, lucht, gassen.
  • Door het zinkvrijbronzen binnenwerk ook voor maritieme toepassing.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Met sluitveer.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm (EN) DIN
Bouwvorm Recht
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse EN-JL1040
Nom. binnendiameter DN20
Aansluiting Flens
Druktrap artikel PN4
Druktrap flens PN16
Norm bouwlengte EN 558, Serie 1
Inbouwlengte (mm) 150
Klepvorm Klep
Met sluitveer Ja
Afdichting Brons
Materiaal klep CC333G
Materiaal deksel EN-JL1040
Materiaal dekselpakking Grafiet
Materiaal as/pen CC480K
Materiaal veer Zinkvrijbrons

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)