ProductPage

ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassing, o.a. heetwaterinstallaties.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN50 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 13496642
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN65 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 13496643
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN80 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 13496644
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN100 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN100 ERIKS Artikelnr: 13496645
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN125 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN125 ERIKS Artikelnr: 13496646
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN150 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN150 ERIKS Artikelnr: 13496647
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN200 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN200 ERIKS Artikelnr: 13496648
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN250 ECON® Terugslagklep fig. 1109 staal/metaal scharnierende klep PN40 DN250 ERIKS Artikelnr: 13496649
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)