ProductPage

YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietstalen terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 2" (50) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12565683
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12565684
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 4" (100) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 4" (100) ERIKS Artikelnr: 12490331
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 6" (150) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 6" (150) ERIKS Artikelnr: 12605694
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 8" (200) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 8" (200) ERIKS Artikelnr: 12605695
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 10" (250) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 10" (250) ERIKS Artikelnr: 12605696
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 12" (300) YVI (YDF) Terugslagklep Type: 1811 Staal/Trim 8 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 12" (300) ERIKS Artikelnr: 12605697
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)