ProductPage

VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Onder andere voor drink- en afvalwaterinstallaties.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Deze terugslagkleppen zijn door de gebruikte membraan geruisloos en snelsluitend.
  • Geen mechanisch bewegende delen.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Membraan
Afdichting: EPDM
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN40 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12674176
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN50 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12674178
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN65 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12674179
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN80 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12674180
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN100 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12674181
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN125 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 12674182
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN150 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12674183
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN10 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12674185
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN200 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 12674184
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN10 Flens DN250 VAG Terugslagklep Serie: Top-Stop Type: 21120 Nodulair gietijzer/EPDM Membraan Recht PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 12674187
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Membraan
Afdichting: EPDM
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende