ItemPage
PCE

ECON Terugslagklep fig. 70NGY nodulair gietijzer/NBR PN16 DN32

Type: 70NGY

ERIKS Artikelnr: 11810405

Econosto Artikelnr: 535420

EAN: 8716901154897

Toepassingsgebied

  • Universeel toepasbaar voor gasvormige en vloeibare media in olie-, lucht-, gas- en watersystemen, en in de chemische industrie.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Onder andere te gebruiken voor zoetwater en afvalwater.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm (EN) DIN
Bouwvorm Recht
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1020
Oppervlaktebescherming Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter DN32
Aansluiting Flens
Druktrap artikel PN16
Druktrap flens PN16
Afwerking flens Flat face
Norm bouwlengte Fabrikant standaard
Inbouwlengte (mm) 75
Klepvorm Scharnierende klep
Kv-waarde (m³/h) 56
Afdichting NBR
Materiaal klep 1.0531
Materiaal dekselpakking NBR
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 90
Max. druk bij 20 °C (bar) 16

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team