ProductPage

ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer contra gewicht flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN50 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810483
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN50 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810484
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN65 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 11810486
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN65 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 11810485
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN80 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 11810488
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN80 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 11810487
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN100 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 11810489
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN100 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 11810490
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN125 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/NBR met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN125 ERIKS Artikelnr: 11810492
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN125 ECON® Terugslagklep fig. 84 gietijzer/brons met contra gewicht scharnierende klep PN16 DN125 ERIKS Artikelnr: 11810491
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team