ProductPage

ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal flens

Toepassinggebied

  • Stoom, water, olie, gas en corrosieve media.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN80 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 13374476
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN15 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11810528
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN20 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11810529
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN25 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810530
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN32 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810531
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN40 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810532
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN50 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810533
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN65 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 11810534
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 DN80 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 11810535
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 DN100 ARI Terugslagklep fig. 97 roestvaststaal/roestvaststaal PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 11810536
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team