ItemPage
PCE

ECON® Voetklep fig. 135 gietijzer/EPDM PN10 DN50

Type: 135

ERIKS Artikelnr: 12149667

Econosto Artikelnr: 115160

EAN: 8716901003096

Toepassingsgebied


  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.


Bijzonderheden


  • Voorzien van zachte dichting.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Hoge dichtheidsgraad.
  • Onderhoudsvrij.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm EN (DIN)
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse EN-JL1040
Oppervlaktebescherming Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter DN50
Aansluiting Flens
Druktrap artikel PN10
Druktrap flens PN10
Materiaal klep Gietijzer
Afdichting EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 90
Max. drukverschil bij 20 grC (bar) 10