ItemPage
PCE

ECON® Voetklep fig. 135 gietijzer/EPDM PN10 DN65

Type: 135

ERIKS Artikelnr: 12160773

Econosto Artikelnr: 115161

EAN: 8716901005076

Toepassingsgebied


  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.


Bijzonderheden


  • Voorzien van zachte dichting.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Hoge dichtheidsgraad.
  • Onderhoudsvrij.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Norm EN (DIN)
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse EN-JL1040
Oppervlaktebescherming Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter DN65
Aansluiting Flens
Druktrap artikel PN10
Druktrap flens PN10
Materiaal klep Gietijzer
Afdichting EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) -10
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 90
Max. drukverschil bij 20 grC (bar) 10

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team