ItemPage
PCE

DONADON SDD Breekplaat fig.1506 RVS 6bar/20ºC DN50

Type: 1506

ERIKS Artikelnr: 13203192

 
Verpakking per 2

ERIKS breekplaat figuur 1506 type SCD
Materiaal: RVS 316L
Afmeting: DN50
Breekdruk: 6 barg
Breektemperatuur: 20ºC
Tolerantie op breekdruk: +/-10%
Te plaatsen in houder: fig 1513 type HI

Let op!! Prijzen gelden bij afname van 2 stuks

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse 1.4404
Nom. binnendiameter DN50
Tolerantie op breekdruk +/- 10%
Montage Breekplaathouder
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 20
Max. druk bij 20 °C (bar) 6

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Safety datasheet Download  (PDF)