ItemPage
PCE

ECON® Wormwielkast fig. 4023 type AB215N gietijzer vierkant volgens ISO 22mm montageflens F05/F07

Type: 4023

ERIKS Artikelnr: 12248259

Econosto Artikelnr: 296072

EAN: 8716901094933

Gietijzeren wormwielkasten compleet met handwiel en standindicatie, compacte robuuste bouwvorm en een zelfremmende wormwiel overbrenging met een gunstige overbreng verhouding.
Met behulp van de verwisselbare inserts (Figuur 4023X) zijn deze wormwielkasten geschikt voor directe montage op vlinderkleppen en andere kwartslag afsluiters.
Op de roestvaststalen aandrijfas kunnen verschillende handwielen, afhankelijk van de doorlaat van de vlinderklep, worden gemonteerd. Met behulp van de geïntegreerde eindstops kunnen de wormwielkasten ingesteld worden op de slag van de te bedienen afsluiter.

Tabellen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Gietijzer
Kwaliteitsklasse behuizing EN-JL1040
Oppervlaktebescherming Polyurethaan
Afmetingen insert (mm) 22
Vorm opnemer Vierkant volgens ISO
Norm topflens ISO 5211
Montageflens F05
Montageflens 2 F07
Materiaal positieindicator PP
Materiaal worm as 1.4305
Beschermingsgraad (IP) 65
Toepassingsgebied Binnen
Geschikt voor onderwater Nee